Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lépcsőházi automata kikapcs előjelző 24s GT02323 - EM003

MásolásMásolás
HAGER - Lépcsőházi automata kikapcs előjelző 24s GT02323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - elektronikus

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 2

  • Beépítési mélység - 64 mm

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02323

Gyártói cikkszám

EM003

Gyártói típuskód

EM003

Funkció:

elektronikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

64 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Visszaesési késleltetés:

0.5-60 min

Érzékelő izzólámpaáram:

100 mA

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nélkül

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható + folyamatos fény

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. fénycsőterhelés:

3600 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata kikapcs előjelző 24s