Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk 230VAC 16A 1z1ny 1 mod GT15095 - ERC218

MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk 230VAC 16A  1z1ny 1 mod GT15095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612400492

Sonepar cikkszám

GT15095

Gyártói cikkszám

ERC218

Gyártói típuskód

ERC218

Névleges áram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Max. fénycsőterhelés:

570 VA

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1200 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

490 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Mágnesk 230VAC 16A 1z1ny 1 mod