Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod IP2X ES220 - ESC225

MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod IP2X ES220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250612400669

Sonepar cikkszám

ES220

Gyártói cikkszám

ESC225

Gyártói típuskód

ES220 / ESC225

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

1900 W

Max. fénycsőterhelés:

950 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1990 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

810 VA

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP2X

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod