Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod IP2X G46121 - ESC440

MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod IP2X G46121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250612401284

Sonepar cikkszám

G46121

Gyártói cikkszám

ESC440

Gyártói típuskód

ES440 / ESC440

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1900 VA

Modulszélesség:

3

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3000 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1300 VA

Védettség:

IP2X

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod