Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk 24V AC 63A 4z 3mod IP2X GT72347 - ESD463

MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk 24V AC 63A 4z 3mod IP2X GT72347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612401338

Sonepar cikkszám

GT72347

Gyártói cikkszám

ESD463

Gyártói típuskód

ESD463

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

6500 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3000 VA

Modulszélesség:

3

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4700 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2100 VA

Védettség:

IP2X

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 24V AC 63A 4z 3mod