Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Mágnesk 24VAC 25A 1z1ny 1mod IP2X SN113712 - ESD227

MásolásMásolás
HAGER - Mágnesk 24VAC 25A 1z1ny 1mod IP2X SN113712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113712

Gyártói cikkszám

ESD227

Gyártói típuskód

ESD227

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

1900 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

950 VA

Modulszélesség:

1

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1990 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

810 VA

Védettség:

IP2X

Mágnesk 24VAC 25A 1z1ny 1mod IP2X