HAGER - Mágnesk segédé 1z1ny GT56937 - ESC080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Készülék szerelés - mágneskapcsolók / relék
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612401895
Sonepar cikkszám
GT56937
Gyártói cikkszám
ESC080
Gyártói típuskód
ESC080
Záróérintkezők száma:
1
Készülék szerelés:
mágneskapcsolók / relék
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Mágneskapcsoló segédé 1z1ny