Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Megszakító 1 segédérintkező 230V 6A AC GT15090 - HX121

MásolásMásolás
HAGER - Megszakító 1 segédérintkező 230V 6A AC GT15090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15090

Gyártói cikkszám

HX121

Gyártói típuskód

HX121

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító 1 segédérintkező 230V 6A AC