Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Megszakító 80A 25kA 3pol kézi GT15093 - HH148

MásolásMásolás
HAGER - Megszakító  80A 25kA 3pol kézi GT15093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-80 A

  • Névleges feszültség - 240-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15093

Gyártói cikkszám

HH148

Gyártói típuskód

HH148

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-80 A

Névleges feszültség:

240-415 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-800 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 80A 25kA 3pol kézi