HAGER - Multimédia elosztó VH36WWH Volta IP30 SN121039 - VH36WWH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - üreges fal
Szín - fehér
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121039
Gyártói cikkszám
VH36WWH
Gyártói típuskód
VH36WWH Volta
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
üreges fal
Szín:
fehér
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
348 mm
Védettség:
IP30
Magasság:
630.5 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
94.5 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Beépítési szélesség:
314 mm
Zárral:
Nem
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
90 mm
Beépítési magasság:
596 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Zárás módja:
egyéb
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Belső mélység:
91.5 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9010
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem