Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - N sín, 1x25mm2+11x16mm2+13x10mm2, kalapsínre pattintható, kék SN082688 - KM25N

MásolásMásolás
HAGER - N sín, 1x25mm2+11x16mm2+13x10mm2, kalapsínre pattintható, kék SN082688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 60 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 10-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082688

Gyártói cikkszám

KM25N

Gyártói típuskód

KM25N

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

60 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-25 mm2

Érintésbiztos:

Nem

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

24

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-25 mm2

Szélesség:

5 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

2 mm

Magasság:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; N sín, 1x25mm2+11x16mm2+13x10mm2, kalapsínre pattintható, kék