Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A M10 csavaros IP3X GT26946 - LT150

MásolásMásolás
HAGER - NH 1 bizt szakaszoló vízsz  3pol 250A M10 csavaros IP3X GT26946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 250 A

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614201509

Sonepar cikkszám

GT26946

Gyártói cikkszám

LT150

Gyártói típuskód

LT150

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

250 A

Biztosító betét mérete:

NH1

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Ház szélessége:

184 mm

Védettség:

IP3X

Ház mélysége:

110 mm

Ház magassága:

304 mm

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A M10 csavaros