HAGER - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A M10 csavaros IP3X GT27050 - LT250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 400 A
Biztosító betét mérete - NH2
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250614202506
Sonepar cikkszám
GT27050
Gyártói cikkszám
LT250
Gyártói típuskód
LT250
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
400 A
Biztosító betét mérete:
NH2
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Ház szélessége:
210 mm
Védettség:
IP3X
Ház mélysége:
130 mm
Ház magassága:
308 mm
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A M10 csavaros