Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A M12 csavaros IP3X GT28052 - LT350

MásolásMásolás
HAGER - NH 3 bizt szakaszoló vízsz  3pol 630A M12 csavaros IP3X GT28052

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 630 A

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614203503

Sonepar cikkszám

GT28052

Gyártói cikkszám

LT350

Gyártói típuskód

LT350

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

630 A

Biztosító betét mérete:

NH3

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Ház szélessége:

250 mm

Védettség:

IP3X

Ház mélysége:

130 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A M12 csavaros