HAGER - SL szőnyegezhető padlószegély csatorna alj, PVC, fekete, 80 mm /2m SN095689 - SL200801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 20 mm
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095689
Gyártói cikkszám
SL200801
Gyártói típuskód
SL200801
Mélység:
20 mm
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Választófalak száma:
2
Ütésállóság:
IK07
Védettség:
IP40
SL szőnyegezhető padlószegély csatorna alj, PVC, fekete, 80 mm /2m