HAGER - Sorkapocs 35/16mm2 100A TS35sínre csav bek 4p/2/6 GT26905 - K66A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010330710407
Sonepar cikkszám
GT26905
Gyártói cikkszám
K66A
Gyártói típuskód
K66A
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-35 mm2
Érintésbiztos:
Nem
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
4
Kimenetek száma:
12
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
16-35 mm2
Szélesség:
191 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
46 mm
Magasság:
60 mm