Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Sorkapocs Quickconnect 10 N kék SN140656 - KN10N

MásolásMásolás
HAGER - Sorkapocs Quickconnect 10 N kék SN140656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 63 A

  • Szín - kék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140656

Gyártói cikkszám

KN10N

Gyártói típuskód

KN10N

Névleges áram:

63 A

Szín:

kék

Névleges feszültség:

230 V

Áttetsző:

Nem

Sorkapocs Quickconnect 10 N kék