Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Soroló sín 57mod 3fázisú 10mm2 63A villás GT28159 - KDN363B

MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín 57mod 3fázisú 10mm2 63A villás GT28159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250613740962

Sonepar cikkszám

GT28159

Gyártói cikkszám

KDN363B

Gyártói típuskód

KDN363B

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Hosszúság:

1000 mm

Készülékszámra alkalmas:

57

Osztásmérték:

17.5 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 57mod 3fázisú 10mm2 63A villás