HAGER - Soroló sín vezetékbekötő kapocs fésűs sínhez GT41653 - KF83A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 1.5-35 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613760038
Sonepar cikkszám
GT41653
Gyártói cikkszám
KF83A
Gyártói típuskód
KF83A
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
0
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
10 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
Magasság:
45 mm