Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Soroló sín vezetékbekötő kapocs fésűs sínhez SN083076 - KF83D

MásolásMásolás
HAGER - Soroló sín vezetékbekötő kapocs fésűs sínhez SN083076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083076

Gyártói cikkszám

KF83D

Gyártói típuskód

KF83D

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

10 mm

Mélység:

10 mm

Magasság:

45 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Soroló sín vezetékbekötő kapocs fésűs sínhez