Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Szakaszoló kapcsoló 3pólus+N 32A 10x38mm4 mod IP20 SN091140 - LSN504

MásolásMásolás
HAGER - Szakaszoló kapcsoló 3pólus+N  32A 10x38mm4 mod IP20 SN091140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091140

Gyártói cikkszám

LSN504

Gyártói típuskód

LSN504

Névleges feszültség:

690 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

76.5 mm

Védettség:

IP2X

Szakaszoló kapcsoló 3pólus+N 32A 10x38mm4 mod IP20