HAGER - Táv-fényerőszabályzó GT16698 - EV102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - univerzális
Összeállítás - alapelem
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612421022
Sonepar cikkszám
GT16698
Gyártói cikkszám
EV102
Gyártói típuskód
EV102
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
univerzális
Összeállítás:
alapelem
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Szerelési mód:
REG
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
szürke
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges ohmos terhelés:
0-1000 W
Rögzítés módja:
körömmel
Használható időzítőórával/Timer:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Névleges kapacitív terhelés:
0-1000 VA
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Frekvencia:
50-50 Hz
Vezérlő feszültség:
195.5-230 V
Névleges induktív terhelés:
0-1000 VA
Készülék mélység:
65 mm
Érkeresztmetszet:
1-6 mm2
Készülék szélesség:
88.5 mm
Készülék magasság:
85 mm