Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

HAGER - Trafó 230/12,24V 25VA biztonsági 4mod GT08334 - ST312

MásolásMásolás
HAGER - Trafó 230/12,24V 25VA biztonsági 4mod GT08334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer feszültség - 230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2.08 A

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615703125

Sonepar cikkszám

GT08334

Gyártói cikkszám

ST312

Gyártói típuskód

ST312

Primer feszültség:

230 V

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2.08 A

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Szekunder feszültség 2:

24 V

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 2:

1.04 A

Max. kimeneti áram:

3 A

Falon kívüli:

Igen

Max. kimeneti teljesítmény:

25 W

Süllyesztett szerelés:

Nem

Max. teljesítményveszteség:

1.8 W

Modulszélesség:

4

Szélesség:

70 mm

Hosszúság:

85 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Magasság:

58 mm

Hővédelem:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/12,24V 25VA biztonsági 4mod