HAGER - Univers felirati csík, 12M széles, 12db/csomag SN073126 - UZ005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073126
Gyártói cikkszám
UZ005
Gyártói típuskód
UZ005
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
215 mm
Szélesség:
215 mm
Magasság:
22 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 C 160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét