HAGER - Univers mezős elo.,falon kív.,maszkolt, IP30, 144M, N+PE, I.év.o. 1091x571x150mm SN021018 - FW624WT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acéllemez/műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 1091 mm
Szélesség - 550 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250614301032
Sonepar cikkszám
SN021018
Gyártói cikkszám
FW624WT
Gyártói típuskód
FW624WT
Ház anyaga:
acéllemez/műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
1091 mm
Szélesség:
550 mm
Mélység:
150 mm
Modulszélesség:
24
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP30
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Modulok száma:
144
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
fehér
Sorok száma:
6
Beépítési mélység:
150 mm
Belső mélység:
150 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Vezetékbevezetések száma:
2
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.8 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
9010
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt