HAGER - Univers mezős elo., falon kív., maszkolt, IP30, 60M, N+PE, I.év.o. 941x355x150mm SN096870 - FW512WT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívül
Fedél/burkolat fajtája - ajtó
Fedél kivitel - zárt
Ajtó fajtája - egyes
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096870
Gyártói cikkszám
FW512WT
Gyártói típuskód
FW512WT
Szerelési mód:
falon kívül
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Fedél kivitel:
zárt
Ajtó fajtája:
egyes
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Magasság:
941 mm
Szélesség:
334 mm
Mélység:
150 mm
Beépítési mélység:
150 mm
Belső mélység:
150 mm
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.8 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Modulok száma:
72
Sorok száma:
5
Modulszélesség:
12
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Sorolható:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
1
Ház anyaga:
acél
Felület:
porszórt
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Érintésvédelem:
I
Ütésállóság:
IK08
Funkciótartás:
nélkül