Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Univers mezős elo., sülly., maszkolt, IP30, 96M, N+PE, I.év.oszt. 770x550x110mm SN096880 - FW424FT

MásolásMásolás
HAGER - Univers mezős elo., sülly., maszkolt, IP30, 96M,  N+PE, I.év.oszt. 770x550x110mm SN096880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Magasság - 770 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Mélység - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096880

Gyártói cikkszám

FW424FT

Gyártói típuskód

FW424FT

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

süllyesztett

Magasság:

770 mm

Szélesség:

550 mm

Mélység:

110 mm

Modulszélesség:

24

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP30

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

125 A

Modulok száma:

96

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

fehér

Sorok száma:

4

Beépítési mélység:

110 mm

Belső mélység:

110 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Vezetékbevezetések száma:

2

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

9010

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

Univers mezős elo., sülly., maszkolt, IP30, 96M, N+PE, I.év.oszt. 770x550x110mm