HAGER - Üzemóra számláló 230V 2mod 230V 50Hz IP20 GT10714 - EC100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - analóg
Szerelési mód - DIN-sín
Számolási tartomány - 99999 h
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612231003
Sonepar cikkszám
GT10714
Gyártói cikkszám
EC100
Gyártói típuskód
EC100
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
DIN-sín
Számolási tartomány:
99999 h
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nélkül
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Üzemkijelző:
Igen
Szélesség:
35 mm
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Jelek száma:
6
Menetpontosság naponként:
360 s
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Elülső lemez szélesség:
35 mm
Elülső lemez magasság:
90 mm
Elülső táblakivágás átmérője:
45 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
0 mm
Védettség:
IP20