HAJDÚ - Bojler 1,2kW 80l AQ80 GT36448 - AQ 80 ERP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartály/tároló térfogata - 80 l
Kivitelezés formája - függő
Max. működtető nyomás - 7 bar
Magasság - 665 mm
Szélesség - 528 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36448
Gyártói cikkszám
AQ 80 ERP
Gyártói típuskód
Hajdú AQ 80 ERP
Tartály/tároló térfogata:
80 l
Kivitelezés formája:
függő
Max. működtető nyomás:
7 bar
Magasság:
665 mm
Szélesség:
528 mm
Használati hideg víz névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,2kW 80l AQ80