HAJDÚ - Vízmelegítő átfolyós felső elhelyezésű, csapteleppel 10L SN023505 - 2121221111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartalom - 10 l
Tartó/tartály színe - fehér
Magasság (a közepétől vízcsatlakozás) - 440 mm
Szélesség - 305 mm
Mélység - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023505
Gyártói cikkszám
2121221111
Gyártói típuskód
Hajdú FT 10
Névleges tartalom:
10 l
Tartó/tartály színe:
fehér
Magasság (a közepétől vízcsatlakozás):
440 mm
Szélesség:
305 mm
Mélység:
270 mm
Súly:
5 kg
Melegvízkészítő berendezések ; Fali vízforraló (átfolyós) ; Vízmelegítő 10L