Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Érintkező, anya, 0,5mm2, Han Thermocouple, aranyozott SN093759 - 09330006272

MásolásMásolás
HARTING - Érintkező, anya, 0,5mm2, Han Thermocouple, aranyozott SN093759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-0.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Csupaszolási hossz - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093759

Gyártói cikkszám

09330006272

Gyártói típuskód

09330006272

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

vas

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező, anya, 0,5mm2, Han Thermocouple, aranyozott