HARTING - Ethernet Switch 20761163000 eCON 2160-A Harting IP30 GT48874 - 20761163000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48874
Gyártói cikkszám
20761163000
Gyártói típuskód
20761163000
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
120 mm
Mélység:
105 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
15.5 mm