HARTING - Ethernet Switch Ha-VIS eCON 2050BT-A SN072448 - 24020050000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5
Ethernet - Igen
Védettség - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072448
Gyártói cikkszám
24020050000
Gyártói típuskód
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
Ethernet:
Igen
Védettség:
IP30
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Nem
Szélesség:
46.5 mm
Mélység:
27.3 mm
Magasság:
113.5 mm
Adat- és telekommunikáció ; HARTING ; Ethernet Switch Ha-VIS eCON 2050BT-A