HARTING - Ipari csatl 4 modul keret SN084013 - 09140160361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugaszolási ciklusok min. száma - 500
Hosszúság - 84.6 mm
Szélesség - 34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084013
Gyártói cikkszám
09140160361
Gyártói típuskód
09140160361
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Hosszúság:
84.6 mm
Szélesség:
34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Ipari csatl 4 modul keret