HARTING - Ipari csatl dugó D SUB MA SN073654 - 09670008576
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-0.52 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-0.52 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073654
Gyártói cikkszám
09670008576
Gyártói típuskód
09670008576
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-0.52 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-0.52 mm2
Csupaszolási hossz:
4.5 mm
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb