HARTING - Ipari csatl ház SN021885 - 19120080526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 29 mm
Magasság - 73 mm
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - cink
Házbevonat - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021885
Gyártói cikkszám
19120080526
Gyártói típuskód
19120080526
Szélesség:
29 mm
Magasság:
73 mm
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
cink
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
fekete
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65