HARTING - Ipari Érintkező Hüvely GT91361 - 09332006216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91361
Gyártói cikkszám
09332006216
Gyártói típuskód
09332006216
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
7.5 mm
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Dugaszolási ciklusok min. száma:
10000