Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari gyorscsatlakozó 8 pin anya 1,5mm2 SN141769 - 09360082732

MásolásMásolás
HARTING - Ipari gyorscsatlakozó 8 pin anya 1,5mm2 SN141769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 8

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 50 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141769

Gyártói cikkszám

09360082732

Gyártói típuskód

09360082732

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

8

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

50 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Teljesítmény érzékelők száma:

8

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

1.5 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-1.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari gyorscsatlakozó 8 pin anya 1,5mm2