Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 12P 10A 250V aljzat SN153073 - 09140122734

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl  12P 10A 250V aljzat SN153073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 12

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153073

Gyártói cikkszám

09140122734

Gyártói típuskód

09140122734

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

12

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Teljesítmény érzékelők száma:

12

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-1.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari sokp csatl 12P 10A 250V aljzat