HARTING - Ipari sokp csatl 16 B ház ráép alj egyenes IP68 SN026152 - 09300160302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026152
Gyártói cikkszám
09300160302
Gyártói típuskód
09300160302
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65