HARTING - Ipari sokp csatl 16 B ház vakfedél rögzítőfül nélk G53678 - 09300165425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - egyéb
Tömítéssel - Nem
Szín - egyéb
Reteszelés módja - egyéb
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53678
Gyártói cikkszám
09300165425
Gyártói típuskód
09300165425
Forma:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Ipari sokp csatl 16 B ház vakfedél rögzítőfül nélk