Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 17P 10A SN075528 - 09140173101

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 17P 10A SN075528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 17

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 160 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075528

Gyártói cikkszám

09140173101

Gyártói típuskód

Han 17 Mod Bu-c 10A

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

17

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

160 V

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Teljesítmény érzékelők száma:

17

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; HARTING ; Ipari sokp csatl 17P 10A