Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 3P lengő dugalj 40A SN167907 - 09140032702

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 3P lengő dugalj 40A SN167907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram In - 40 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - tengelyes csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167907

Gyártói cikkszám

09140032702

Gyártói típuskód

09140032702

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

3

Névleges áram In:

40 A

Névleges feszültség:

690 V

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Teljesítmény érzékelők száma:

3

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-10 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari sokp csatl 3P lengő dugalj 40A