HARTING - Ipari sokp csatl 4P ház SN142588 - 09200031643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142588
Gyártói cikkszám
09200031643
Gyártói típuskód
09200031643
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
1
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP44