HARTING - Ipari sokp csatl 6P HAN 6EX-M-s SN081839 - 09360062601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 90 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081839
Gyártói cikkszám
09360062601
Gyártói típuskód
09360062601
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
90 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljesítmény érzékelők száma:
6
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-20-40 °C
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500