HARTING - Ipari sokp csatl 6P ház ráép aljzat egyenes IP68 G41859 - 09200030301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41859
Gyártói cikkszám
09200030301
Gyártói típuskód
09200030301
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szélesség:
28 mm
Magasság:
40 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP44