HARTING - Ipari sokp csatl 6p M32 SN171050 - 19300061122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Házbevonat - porszórt
Ház színe - szürke
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171050
Gyártói cikkszám
19300061122
Gyártói típuskód
19300061122
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
1
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65