HARTING - Ipari sokp csatl betét GT83043 - 09140052716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 5
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83043
Gyártói cikkszám
09140052716
Gyártói típuskód
Han 5 Mod ES 16A female
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
5
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Teljesítmény érzékelők száma:
5
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500