HARTING - Ipari sokp csatl ház ráépíthető 10B SN138451 - 09300100961
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Házbevonat - porszórt
Ház színe - szürke
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138451
Gyártói cikkszám
09300100961
Gyártói típuskód
Han 10B-agw-LB-AK-70
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65