HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav. M20 6-12mm IP68 GT38754 - 19000005082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 6 mm
Kulcsméret - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38754
Gyártói cikkszám
19000005082
Gyártói típuskód
19000005082
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
6 mm
Kulcsméret:
22 mm
Hatszög élmérete:
24.4 mm
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
fém
Felület:
nikkelezett
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Szín:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül